Beli bosch backing pads di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Tatakan Amplas Gerinda TanganDeskripsi:Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M10, kecepatan maksimum 15.300 rpm
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- VELCRO Backing PadDeskripsi:Mata asah dengan velcroatribut:
- Product ID: VEL0101
- Size (mm): M10 x 10
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BITEC Backing Pad For Air Tool Sanderatribut:
- Type/Packing: 2 pcs / Shrinked Plastic
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Polishing Spongeatribut:
- Outer Diameter (mm): 130
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
Daftar Harga bosch backing pads Terbaru February 2026
| BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan | Rp109.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| VELCRO Backing Pad | Rp7.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BITEC Backing Pad For Air Tool Sander | Rp69.900 |
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101518176-1.jpg)







/rpP102123997-2.jpg)


/P101518183-1.jpg)